付属品ACアダプタ、アシストカバー、取扱説明書(保証書付)
材質外殻:シリコン樹脂、本体:ABS樹脂
直径(Φmm)122
質量(g)852
電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh
耐荷重(kg)100
定格消費電力(W)10
使用時間(分)(電池)最長:約180
定格出力DC9V/1000mA
バッテリー容量(Ah)2200
使用環境温度(℃)10〜40
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回
定格入力AC100〜240V(50/60Hz)
振動数(回/min-1)レベル1:2500(±300)、レベル2:3000(±300)、レベル3:3500(±350)、レベル4:4000(±400)