リカバリーガン

リカバリーガン - Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン - Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン - Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン - Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン - Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン - Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン - Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン - Dr.AIR(ドクターエアー)
(1件のレビュー)
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)質量(g)約620(本体のみ)電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)充電可能回数約350回電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64383419RG-01 WH
オープン
9,000
9,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 凝りほぐし
製造業

思った以上にいい感じで使用できました。
少々思いたい気もしますが、それも利用して、気持ちよく使用しています。
ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする