TIG溶接機 100V200V兼用
最高のコストパフォーマンスを実現する100V/200V兼用直流TIG溶接機!!
7.5kgの軽量、コンパクト設計。
鉄、ステンレス板厚3~5mmまで溶接可能!
質量(kg)7.5
電源電圧単相200V
出力電流(A)TIG (100V)~110/(200V)~180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×320×365
周波数50/60共用
定格使用率(%)TIG(100V)30/(200V)30
内容量1台
最高のコストパフォーマンスを実現する100V/200V兼用直流TIG溶接機!!
7.5kgの軽量、コンパクト設計。
鉄、ステンレス板厚3~5mmまで溶接可能!