ユニバーサルマグネチックスタンド

ユニバーサルマグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージ(推奨タイプ:小型および軽量)を取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。
縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。

吸着力(N)約600 取付穴Φ6・Φ8・Φ9.53・アリ溝付 アーム長さ(mm)91×95×64 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55 内容量1台
注意
※スタンドに取り付けた時のたわみの影響にご注意願います。特に分解能の小さい(目量0.001 mm)機種の測定器を使用する場合、たわみによる影響を受けやすいので、予めご了解ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64390683 1874700
31,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする