サンピース
ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン
高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途
コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.85
外径(Φmm)
305
高さH(mm)
ダイヤ:6
適合材
コンクリート
主な適合機械
エンジンカッター
最高回転速度(min
-1
)
6300
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64440469
SJP-305NX20.0
20
¥
26,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440478
SJP-305NX22.0
22
¥
26,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440487
SJP-305NX25.4
25.4
¥
26,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440496
SJP-305NX30.5
30.5
¥
26,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください