スタンダード切断砥石

スタンダード切断砥石 - サンピーススタンダード切断砥石 - サンピーススタンダード切断砥石 - サンピーススタンダード切断砥石 - サンピーススタンダード切断砥石 - サンピーススタンダード切断砥石 - サンピーススタンダード切断砥石 - サンピーススタンダード切断砥石 - サンピース

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。

用途一般鋼用砥材A
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さT(mm)
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65005037R1001箱(10枚)4615100272
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
65005046R125-201箱(10枚)4620125272
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
65005064R150-201箱(10枚)4620150272
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
65005073R150-221箱(10枚)4622150272
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
65005089R180-201箱(10枚)4620180272
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
65005098R180-221箱(10枚)4622180272
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
65005107R205-221箱(10枚)4622205272
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
65005116R205-251箱(10枚)4625.4205272
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
65005125R3051箱(25枚)3625.43052.872
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65005134R3551箱(25枚)3625.43552.972
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
65005143R4051箱(25枚)3025.4405363
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65005159R4551箱(25枚)3025.44553.563
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
返品不可
65005055R125-221箱(10枚)4622125272
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
64441108R1001箱(10枚)4615100272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441117R125-201箱(10枚)4620125272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441135R150-201箱(10枚)4620150272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441144R150-221箱(10枚)4622150272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441153R180-201箱(10枚)4620180272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441169R180-221箱(10枚)4622180272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441178R205-221箱(10枚)4622205272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441187R205-251箱(10枚)4625.4205272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441196R3051箱(25枚)3625.43052.872
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441205R3551箱(25枚)3625.43552.972
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441214R4051箱(25枚)3025.4405363
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441223R4551箱(25枚)3025.44553.563
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441126R125-221箱(10枚)4622125272
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64441108R10065005037R100R100 スタンダード切断砥石 サンピース 65005037スタンダード切断砥石サンピース1箱(10枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
64441117R125-2065005046R125-20R125-20 スタンダード切断砥石 サンピース 65005046スタンダード切断砥石サンピース1箱(10枚)
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
64441135R150-2065005064R150-20R150-20 スタンダード切断砥石 サンピース 65005064スタンダード切断砥石サンピース1箱(10枚)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
64441144R150-2265005073R150-22R150-22 スタンダード切断砥石 サンピース 65005073スタンダード切断砥石サンピース1箱(10枚)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
64441153R180-2065005089R180-20R180-20 スタンダード切断砥石 サンピース 65005089スタンダード切断砥石サンピース1箱(10枚)
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
64441169R180-2265005098R180-22R180-22 スタンダード切断砥石 サンピース 65005098スタンダード切断砥石サンピース1箱(10枚)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
64441178R205-2265005107R205-22R205-22 スタンダード切断砥石 サンピース 65005107スタンダード切断砥石サンピース1箱(10枚)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
64441187R205-2565005116R205-25R205-25 スタンダード切断砥石 サンピース 65005116スタンダード切断砥石サンピース1箱(10枚)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
64441196R30565005125R305R305 スタンダード切断砥石 サンピース 65005125スタンダード切断砥石サンピース1箱(25枚)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64441205R35565005134R355R355 スタンダード切断砥石 サンピース 65005134スタンダード切断砥石サンピース1箱(25枚)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
64441214R40565005143R405R405 スタンダード切断砥石 サンピース 65005143スタンダード切断砥石サンピース1箱(25枚)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
64441223R45565005159R455R455 スタンダード切断砥石 サンピース 65005159スタンダード切断砥石サンピース1箱(25枚)
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする