サンピース
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途
鉄、ステンレス用
適合材
鉄、ステンレス
内径(Φmm)
H:25.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64441555
T-305
305
56
2.2
HiKOKI CC12SF、新ダイワL120SN、LA-120
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64441564
T-355
355
64
2.4
HiKOKI CC14SF、マキタ2414B、新ダイワL140SN
¥
33,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください