AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 5700シリーズ
携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
クラボウムービンカットR
内容量
1着
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64475313
5700-EG-S
アースグリーン
S
157~162
46
114
90
72
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475329
5700-EG-M
アースグリーン
M
162~167
48
118
94
74
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64475338
5700-EG-L
アースグリーン
L
167~172
50
122
98
76
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475356
5700-EG-3L
アースグリーン
3L
177~182
54
130
106
80
¥
13,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64475365
5700-EG-4L
アースグリーン
4L
182~187
56
134
110
82
¥
14,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475374
5700-EG-5L
アースグリーン
5L
187~192
58
138
114
84
¥
14,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475383
5700-G1-S
グレー
S
157~162
46
114
90
72
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475399
5700-G1-M
グレー
M
162~167
48
118
94
74
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475408
5700-G1-L
グレー
L
167~172
50
122
98
76
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475417
5700-G1-LL
グレー
LL
172~177
52
126
102
78
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64475426
5700-G1-3L
グレー
3L
177~182
54
130
106
80
¥
13,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64475435
5700-G1-4L
グレー
4L
182~187
56
134
110
82
¥
14,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475444
5700-G1-5L
グレー
5L
187~192
58
138
114
84
¥
14,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475453
5700-SB-S
スカイブルー
S
157~162
46
114
90
72
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475469
5700-SB-M
スカイブルー
M
162~167
48
118
94
74
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475487
5700-SB-LL
スカイブルー
LL
172~177
52
126
102
78
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475496
5700-SB-3L
スカイブルー
3L
177~182
54
130
106
80
¥
13,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475505
5700-SB-4L
スカイブルー
4L
182~187
56
134
110
82
¥
14,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475514
5700-SB-5L
スカイブルー
5L
187~192
58
138
114
84
¥
14,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475523
5700-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
46
114
90
72
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475539
5700-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
48
118
94
74
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475557
5700-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
52
126
102
78
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64475593
5700-BL-S
ブルー
S
157~162
46
114
90
72
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475609
5700-BL-M
ブルー
M
162~167
48
118
94
74
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475618
5700-BL-L
ブルー
L
167~172
50
122
98
76
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475645
5700-BL-4L
ブルー
4L
182~187
56
134
110
82
¥
14,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475663
5700-RE-S
レッド
S
157~162
46
114
90
72
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475679
5700-RE-M
レッド
M
162~167
48
118
94
74
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475688
5700-RE-L
レッド
L
167~172
50
122
98
76
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475697
5700-RE-LL
レッド
LL
172~177
52
126
102
78
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475706
5700-RE-3L
レッド
3L
177~182
54
130
106
80
¥
13,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475715
5700-RE-4L
レッド
4L
182~187
56
134
110
82
¥
14,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475724
5700-RE-5L
レッド
5L
187~192
58
138
114
84
¥
14,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475347
5700-EG-LL
アースグリーン
LL
172~177
52
126
102
78
¥
9,650
取扱い終了
返品不可
64475478
5700-SB-L
スカイブルー
L
167~172
50
122
98
76
¥
9,650
取扱い終了
返品不可
64475548
5700-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
50
122
98
76
¥
9,650
取扱い終了
返品不可
64475566
5700-NB-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
54
130
106
80
¥
10,620
取扱い終了
返品不可
64475575
5700-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
56
134
110
82
¥
11,580
取扱い終了
返品不可
64475584
5700-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
58
138
114
84
¥
11,580
取扱い終了
返品不可
64475627
5700-BL-LL
ブルー
LL
172~177
52
126
102
78
¥
9,650
取扱い終了
返品不可
64475636
5700-BL-3L
ブルー
3L
177~182
54
130
106
80
¥
10,620
取扱い終了
返品不可
64475654
5700-BL-5L
ブルー
5L
187~192
58
138
114
84
¥
11,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください