春・夏用反射型つなぎ服

春・夏用反射型つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)春・夏用反射型つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)春・夏用反射型つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)春・夏用反射型つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)春・夏用反射型つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)春・夏用反射型つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)春・夏用反射型つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)春・夏用反射型つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)

夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
JIS T8127クラス3適合商品です。
脇部分にメッシュを採用、通気性がUPしています。

用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。混率(%)ポリエステル90・綿10仕様JIS T8127 クラス3適合、脇部メッシュ採用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644764337625-YE-MイエローM162~1674611490
23,100
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644764497625-YE-LイエローL167~1724811894
23,100
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644764587625-YE-LLイエローLL172~1775012298
23,100
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644764677625-YE-3Lイエロー3L177~18252126102
25,410
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644764767625-YE-4Lイエロー4L182~18754130106
27,720
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
644764857625-YE-5Lイエロー5L187~19256134110
27,720
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
644764947625-OR-MオレンジM162~1674611490
23,100
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765037625-OR-LオレンジL167~1724811894
23,100
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765197625-OR-LLオレンジLL172~1775012298
23,100
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765287625-OR-3Lオレンジ3L177~18252126102
25,410
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765377625-OR-4Lオレンジ4L182~18754130106
27,720
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765467625-OR-5Lオレンジ5L187~19256134110
27,720
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765557625-RE-MレッドM162~1674611490
23,100
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765647625-RE-LレッドL167~1724811894
23,100
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765737625-RE-LLレッドLL172~1775012298
23,100
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765897625-RE-3Lレッド3L177~18252126102
25,410
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644765987625-RE-4Lレッド4L182~18754130106
27,720
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
644766077625-RE-5Lレッド5L187~19256134110
27,720
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする