125mm パーツクリーニングブラシ(ステンレス)

125mm パーツクリーニングブラシ(ステンレス) エスコ

狭い場所へアクセスしやすい小型形状

全長(mm)125 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)13 材質(ブラシ部)ステンレス 行数2行 材質(ハンドル) アズワン品番64-2193-93 ブラシ寸法(mm)8×22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64485086 EA109BE-53
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする