10/0号 丸筆(タクロン毛)

10/0号 丸筆(タクロン毛) エスコ 10/0号 丸筆(タクロン毛) エスコ

毛質が柔らかく耐久性に優れています。

材質タクロン 全長(mm)181 サイズ(号)10/0 毛丈(mm)12.7 毛幅(mm)0.6 アズワン品番64-2194-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64486179 EA109MG-111
オープン
1,130
1,243 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする