エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの 筆 エスコの 平筆 2号 平 筆(クロテン毛) 2号 平 筆(クロテン毛) 注文コード 64486233 注文コード 64486233 柔らかく耐久性に優れています 材質レッドクロテン 全長(mm)178 サイズ(号)2 毛丈(mm)6.4 毛幅(mm)3.2 アズワン品番64-2194-65 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109MG-121 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64486233 EA109MG-121 オープン ¥845 ¥845 ¥930 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アーティスト用絵筆3本セット ROLLINGDOG 税込¥692 ¥629 バスケットへ 丸筆 (タクロン毛) エスコ 税込¥1,463 ¥1,330 バスケットへ 画筆 3本組 サンフレイムジャパン 税込¥692 ¥629 バスケットへ 8号 丸筆 (タクロン毛) エスコ 税込¥1,694 ¥1,540 バスケットへ マル短 目地刷毛 インダストリーコーワ 税込¥153~ ¥139~ ホワイトシートロール アイネット 税込¥1,428~ ¥1,298~ ブルーシートロール アイネット 税込¥1,428~ ¥1,298~ ポリ瓶 広口 ハンディ・クラウン 税込¥175~ ¥159~ ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー 萩原工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ 356N ラスター刷毛 黒毛 ハンディ・クラウン 税込¥274~ ¥249~ 377N ラスター刷毛 胡麻毛 ハンディ・クラウン 税込¥516~ ¥469~ ノンスリップ作業マット TASCO(タスコ) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 養生クッションマット TASCO(タスコ) 税込¥3,078~ ¥2,798~ ディスペンサー付き マスキングフィルム大 ROLLINGDOG 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ディスペンサー付き マスキングフィルム小 ROLLINGDOG 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 10PCペイントキット ROLLINGDOG 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 4 in 1多機能ペインターツール ROLLINGDOG 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 4 in 1多機能ペインターツール ROLLINGDOG 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ヘビーデューティローラーフレーム ROLLINGDOG 税込¥813 ¥739 バスケットへ 9インチペイントローラーフレーム ROLLINGDOG 税込¥538 ¥489 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品筆平筆 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「筆」にはこんなカテゴリがあります 平筆 丸筆 文字筆 点付筆 面相筆 油筆 筆セット品 シェアする マイページ 最近見た商品