5本組 画 筆(ポニー毛/丸)

5本組 画 筆(ポニー毛/丸) エスコ

ポニー毛。

セット内容
セット内容:5本セット(1・2・3・5・6号)
1号(EA109MG-61):毛丈:12mm、毛幅:2mm
2号(EA109MG-62):毛丈:12mm、毛幅:2mm
3号(EA109MG-63):毛丈:13mm、毛幅:2mm
5号(EA109MG-64):毛丈:18mm、毛幅:3mm
6号(EA109MG-65):毛丈:17mm、毛幅:4mm
用途レタリング、イラスト、塗り込み用 全長(mm)169~180 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64486294 EA109MG-161
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする