エスコ
8.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)
寸法(mm)
348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)
7.5
全長(m)
28
使用圧力(MPa)
1.5
内径×外径(Φmm)
8.5×12
外径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
(1次側)2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487089
EA124B-3
オープン
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください