8mmx30m エアーホースリール

8mmx30m エアーホースリール - エスコ8mmx30m エアーホースリール - エスコ
寸法(mm)260×240×410(H)質量(kg)9.5全長(m)30使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)8×15材質(ホース)補強天然ゴム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
内径×外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487143EA124BH-13308×151
オープン
39,200
43,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする