エスコ
10mmx20m エアーホースリール(自動巻取)
仕様
二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付
一次側:内径10mm×1mホース付
付属品
一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付
寸法(mm)
336×181×437(H)
質量(kg)
10.5
使用圧力(MPa)
1.5
内径×外径(Φmm)
10×14
取付金具(一次側)
G1/2"プラグカプラー付
材質(ホース)
ブレード入りポリウレタン
ホース長さ(m)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487168
EA124BK-11
オープン
¥
89,600
¥
98,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください