エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの カプラー/レバーカップリング エスコの カプラー Rc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) 使用圧力1.5MPa Rc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) 注文コード 64489137 注文コード 64489137 材質鋼鉄(クロムメッキ) 色黄 使用圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-2195-95 ねじサイズRc1" 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA140BR-83 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64489137 EA140BR-83 オープン ¥3,060 ¥3,060 ¥3,366 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリング 税込¥813~ ¥739~ BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマトエンジニアリング 税込¥329~ ¥299~ BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマトエンジニアリング 税込¥208 ¥189 バスケットへ ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) ナスコフィッティング 税込¥65,978~ ¥59,980~ フッ素樹脂系ガスケット PTFE 小澤物産(OZC) 税込¥1,868~ ¥1,698~ ポリウレタンチューブ SMC 税込¥439~ ¥399~ (10) プラグ KQ2 Series SMC 税込¥109~ ¥99~ ニップル KQ2 Series SMC 税込¥153~ ¥139~ ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC 税込¥439~ ¥399~ ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 税込¥351~ ¥319~ (7) 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥505~ ¥459~ 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥339~ ¥308~ アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥626~ ¥569~ エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥362~ ¥329~ エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥296~ ¥269~ (16) サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥439~ ¥399~ ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥307~ ¥279~ (2) ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥736~ ¥669~ ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ SMC 税込¥747~ ¥679~ ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥1,208~ ¥1,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースカプラー/レバーカップリングカプラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。カプラの基礎知識と選定ポイント豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/ 参考になった 2022-08-05 「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります カプラー 分岐カプラー レバーカップリング カプラー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品