エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 3/8"DRx6mm インパクトディープソケット(薄肉) 3/8"DRx6mm インパクトディープソケット(薄肉) 注文コード 全長(mm)80 対辺(mm)6 外径(Φmm)10 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2199-90 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA164CF-206 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64497659 EA164CF-206 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インパクト用ソケット トップ工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ (5) ソケット エスコ 税込¥627 ¥570 バスケットへ アンカーボルト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ロッキング首振りラチェット 12.7mm JTC 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 電ドルソケット落下防止本体用バンド LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥1,798 ¥1,798 バスケットへ 電ドルソケット(落下防止用本体) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥2,298~ ¥2,298~ 伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥3,958~ ¥3,598~ フレキシブルエクステンション KOTO 税込¥9,788~ ¥8,898~ インパクトリングC50-110 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ インパクトリングC50-90 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ソケットレンチセット エスコ 税込¥35,420 ¥32,200 バスケットへ ラチェットハンドル エスコ 税込¥5,368 ¥4,880 バスケットへ ビットソケットセット エスコ 税込¥4,180 ¥3,800 バスケットへ インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 3/8レンチ用ソケットセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マイクロヘッド ビットラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケット電動工具対応ソケットロングタイプ(ディープソケット インパクト用) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります 電動工具対応ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット インパクト用) ホイールナット用ソケット エクステンションソケット ユニバーサルエクステンションソケット ユニバーサルソケット シェアする マイページ 最近見た商品