エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの 流し・台所用品 Φ 55/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製) Φ 55/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製) 注文コード 64522947 仕様ざる径:55mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.39 目開き(mm)1.4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA468DB-131 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64522947 EA468DB-131 オープン ¥200 ¥200 ¥220 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CLNOUT-K 掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,648~ ¥1,498~ MZR-K 目皿 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,538~ ¥1,398~ BTMZR-K 防虫目皿 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,758~ ¥1,598~ BTMZR-VP 防虫目皿 黄銅 VP I-VALUE 税込¥1,428 ¥1,298 ステンレス製ホッパー 内ネジ (SUS304) ストレートネジ I-VALUE 税込¥15,378~ ¥13,980~ ステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジ I-VALUE 税込¥20,878~ ¥18,980~ SBK 180排水トラップ SUGICO(スギコ) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ EC180 排水トラップ(排水プレート付) SUGICO(スギコ) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 純銅製 排水口バスケット タケコシ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 防臭排水トラップ (オーバーフロー付き) エスコ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 流し用ゴミカゴ 80タイプ グレー 伸晃 税込¥461 ¥419 バスケットへ 流し用ステンレス排水プレート 伸晃 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 流し排水栓フタセット(ミニサイズ) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥879 ¥799 バスケットへ 流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 税込¥6,798 ¥6,180 バスケットへ 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 税込¥5,478 ¥4,980 (1) バスケットへ 角巣(枠付) ミヤコ 税込¥6,268~ ¥5,698~ 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 流し台用排水ホース (ねじ込式) エスコ 税込¥1,144 ¥1,040 バスケットへ 排水トラップ用止水プレート (リング付き) エスコ 税込¥946 ¥860 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材流し・台所用品流し用ゴミこし 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります 流し用排水トラップ 流し用排水栓 流し用排水ホース 流し用ゴミかご 流し用ゴミこし 排水栓フタ・中ゴム 流し用共栓 流し用目皿 流し用掃除口 オーバーフロー アジャスト脚 流し用排水部品 シェアする マイページ 最近見た商品