エスコ
シリンダーホーン
先端の保護プレートで砥石がシャフトに当るのを防ぎます
付属品
クリーニングブラシ、ドレッサー
軸径(Φmm)
12.7
粒度
#80、#180
全長(mm)
270
能力(mm)
76.2~108
アズワン品番
64-2215-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530166
EA514BH-50
オープン
¥
44,400
¥
48,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください