140mm 精密用ニッパー(ESDグリップ)

140mm 精密用ニッパー(ESDグリップ) エスコ

極細ワイヤーも超精密にカットします

仕様
中硬線:Φ1.2mm
軟線:Φ0.2~2.1mm
材質ステンレス 全長(mm)140 刃部硬度HRC54 仕上磨き アズワン品番64-2219-67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64536064 EA535KE-21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする