Φ 12- 46mm ベアリングエキストラクターセット

Φ  12- 46mm ベアリングエキストラクターセット エスコ Φ  12- 46mm ベアリングエキストラクターセット エスコ Φ  12- 46mm ベアリングエキストラクターセット エスコ

内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。
ケース入。

仕様
2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mm
アームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18
エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
セット内容
290mmスライドハンマー
ハンマープーラーアダプター:M12/M7、M12/M10、M12/15-16G
アームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18
2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mm
エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに アズワン品番64-2236-23 総質量(kg)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64562025 EA604FW-71
オープン
200,400
220,440 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする