1"DRx30mm ソケット

1"DRx30mm ソケット エスコ 1"DRx30mm ソケット エスコ 1"DRx30mm ソケット エスコ 1"DRx30mm ソケット エスコ

仕様
ソケット奥内径(d3:mm):27
ソケット部外径(d1:mm):42.5
質量(g)371 全長L1(mm)65 差込角(inch)1 寸法t1(mm)20 寸法t2(mm)33.1 アズワン品番64-2243-17 外径d2(Φmm)43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64574878 EA617VA-30
オープン
8,730
9,603 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする