エスコ
1/2"DR/10mm ソケット(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
40
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
24
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2251-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583969
EA618SA-110
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください