エスコ
1/2"DR/16mm ソケット(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
40
対辺(mm)
16
外径(Φmm)
25
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2251-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64584005
EA618SA-116
オープン
¥
4,530
¥
4,983
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください