エスコ
1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製)
材質
ステンレス
全長(mm)
33
外径(Φmm)
18.8
差込角(inch)
1/2"
対辺(inch)
1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64584197
EA618SC-103
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください