1/2"DRx1・1/4" ソケット

1/2"DRx1・1/4"  ソケット エスコ 1/2"DRx1・1/4"  ソケット エスコ

材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 全長(mm)48.8 外径(Φmm)42.1 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7900-77 対辺(inch)1-1/4” 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64585545 EA618XA-120
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする