エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの スイベル・サルカン 6.4x19.1x16.0mm スイベル(ステンレス製) 6.4x19.1x16.0mm スイベル(ステンレス製) 注文コード 64589325 注文コード 64589325 鍛造ステンレス製で頑丈です 質量(g)77 寸法A(mm)6.4 寸法F(mm)65 寸法D(mm)19.1 寸法C(mm)20.3 アズワン品番64-2252-90 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638FH-32 材質 選択解除 鍛造ステンレス(SUS316) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64589325 EA638FH-32 鍛造ステンレス(SUS316) オープン ¥1,520 ¥1,520 ¥1,672 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダブルサルカン ED 大洋製器工業 税込¥219,780~ ¥199,800~ SUS アイボルト 大洋製器工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ 両形スイベル 電気 大洋製器工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ 枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック 税込¥2,528~ ¥2,298~ 枠式ターンバックル両ハッカー(生地) コンドーテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ クローズソケット クローズソケット クロスビー 税込¥25,278~ ¥22,980~ オープンソケット オープンソケット クロスビー 税込¥32,978~ ¥29,980~ クロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル” クロスビー 税込¥63,778~ ¥57,980~ ”スクリューピン・アンカー・シャックル” クロスビー 税込¥46,178~ ¥41,980~ クロスビー”スクリューピン・チェーン・シャックル” クロスビー 税込¥58,278~ ¥52,980~ ”ボルトタイプ・アンカー・シャックル” クロスビー 税込¥50,578~ ¥45,980~ ”マスターリンク” クロスビー 税込¥41,778~ ¥37,980~ ”ナス型リンク” クロスビー 税込¥28,578~ ¥25,980~ ”ナス型リンク” クロスビー 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウ 税込¥1,978~ ¥1,798~ JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業 税込¥40,678~ ¥36,980~ 吊りテンビン 1.5ton FSC藤原産業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ (3) アロイメインリンク 大洋製器工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ Vフック 外れ止め付 大洋製器工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ (6) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサースイベル・サルカン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります ワイヤースリング ワイヤーロープ 繊維スリング チェーンスリング チェーン スリーブ・ロック 吊りクランプ サクションリフター スプリングバランサー 重量フック ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット ターンバックル・シャックル 滑車 マグネットリフター 吊具 マスターリンク カップリングリンク 万能フッカー 重心調整吊り具 くせとり ワリカン ワイヤソケット スイベル・サルカン 天秤 シェアする マイページ 最近見た商品