曜日別特売

6.3x10.6mm フック(ステンレス製)

6.3x10.6mm フック(ステンレス製) - エスコ6.3x10.6mm フック(ステンレス製) - エスコ

耐久性に優れたステンレス製

材質SUS316寸法(mm)A:6.3、B:10.6、C:62、D:44アズワン品番64-2253-16リング径(Φmm)10.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589657EA638FY-23
オープン
275
303(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする