エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの 吊具 [EA638GE-14用] バックプレート(ステンレス製) [EA638GE-14用] バックプレート(ステンレス製) 注文コード 64590068 耐食・耐久性に優れたSUS304製 材質SUS304 穴径(Φmm)8.2 プレート寸法(mm)101.6×32.5 アズワン品番64-2253-46 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638GE-14P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64590068 EA638GE-14P オープン ¥550 ¥550 ¥605 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 金属製Sカン 両開きタイプ メイワパーツ 税込¥5,498~ ¥4,998~ ”ナス型リンク” クロスビー 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ フレノリンクボルト A マーテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ (2) SUS スナップフック 大洋製器工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥15,378~ ¥13,980~ SUS リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥4,728~ ¥4,298~ リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ クイックリング (ステンレス製) エスコ 税込¥231 ¥210 バスケットへ 【輸入】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ SUS 板シンブル 大洋製器工業 税込¥175~ ¥159~ 【国産】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥5,278~ ¥4,798~ ワイヤコース 大洋製器工業 税込¥142~ ¥129~ 鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 丸型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 回転アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥714~ ¥649~ 鉄 角型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥384~ ¥349~ ドブメッキ ワイヤコース ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ クロメート鉄Cリンク ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用パッドアイ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品