11.0mm 強力型シンブル(ステンレス製)

11.0mm 強力型シンブル(ステンレス製) エスコ 11.0mm 強力型シンブル(ステンレス製) エスコ

ワイヤーの磨耗防止に

材質SUS316 寸法(mm)D:32、L:57.5 適合ロープ径(Φmm)11 アズワン品番64-2253-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64590734 EA638KA-72
オープン
525
578 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする