13.2mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)

13.2mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製) エスコ

本体がアルミで軽量

仕様最小値(mm):126.4 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:6.3、D:13.2 アズワン品番64-2254-03 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64590795 EA638KE-2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする