100kg トグルクランプ

100kg トグルクランプ エスコ 100kg トグルクランプ エスコ 100kg トグルクランプ エスコ

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)75.2 質量(g)160 全高(mm)106 締付け能力0.62×1 取付金具39.3×25.5 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64592335 EA639YA-3
オープン
2,010
2,211 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする