50kg トグルクランプ

50kg トグルクランプ エスコ

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)59 質量(g)70 取付金具25.4×26.1 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲92° 締付け能力(kg)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64592439 EA639YB-7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする