2m クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠)
仕様外部被膜材質:PVC
直径(Φmm)5.35
長さ(m)2
規格CAT6A
ケーブル長(m)2
構造より線
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.35
アズワン品番64-2268-23
内容量1個
ケーブル の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07