Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット

Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット エスコ Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット エスコ Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット エスコ Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット エスコ

小さなサイズでも強力磁力

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ20×6 吸着力(N)140(14kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64619407 EA781EE-6
オープン
1,550
1,705 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする