70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) エスコ 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) エスコ

材質カーボンスチール 寸法(mm)外径:70、線径:0.51 最大回転数(min-1[r.p.m])14000 ねじサイズM10×1.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64621349 EA809YH-2
オープン
2,030
2,233 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする