エスコ エスコの 研磨材 エスコの 軸付研磨 エスコの 軸付ブラシ 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) 注文コード 64623266 用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに 材質カーボンスチール 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)2 直径(Φmm)19.0 線径(Φmm)0.07 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 入数2本入り 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA818E-111A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64623266 EA818E-111A オープン ¥840 ¥840 ¥924 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軸付研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サビ取りマスター ホイールブラシ コーワ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 塗装はがしマスター ホイールブラシ コーワ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 焼け取りマスター ホイールブラシ コーワ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ”スカットディスク S/C”アルミナタイプ AC 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) サンフレックス 税込¥615~ ¥559~ バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ(KOWA) 税込¥1,538~ ¥1,398~ バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入 コーワ 税込¥9,898 ¥8,998 バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 コーワ 税込¥1,758 ¥1,598 バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 コーワ 税込¥1,758 ¥1,598 バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 10本入 コーワ 税込¥9,898 ¥8,998 バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 10本入 コーワ 税込¥9,898 ¥8,998 バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 コーワ 税込¥1,758 ¥1,598 フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ フェルトバフ ハードタイプ NSK(ナカニシ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 卓上グラインダ用 切削盤用 GC NORITAKE(ノリタケ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 超硬カッターΦ3mm軸クロスカット10本セット ST-TOOLS 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 税込¥2,528~ ¥2,298~ (5) 軸付砥石WA(円筒型) H&H 税込¥252~ ¥229~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨軸付ブラシホイールブラシ・平型ブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります ホイールブラシ・平型ブラシ 筒型・筆型・エンド型ブラシ カップ型ブラシ 傘型ブラシ スパイラル型ブラシ ネジリブラシ ベベル型ブラシ フラワー型ブラシ ホイールブラシ(電動機械取付用) 特殊ブラシ ブラシセット 軸付ブラシ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品