エスコ エスコの 研磨材 エスコの 軸付研磨 エスコの 軸付ブラシ 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) 注文コード 64623598 溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に 材質ステンレス 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:75、線径:0.3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA819BL-114 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64623598 EA819BL-114 オープン ¥2,390 ¥2,390 ¥2,629 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軸付研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) サンフレックス 税込¥615~ ¥559~ ”スカットディスク S/C”アルミナタイプ AC 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ サビ取りマスター ホイールブラシ コーワ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 塗装はがしマスター ホイールブラシ コーワ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 焼け取りマスター ホイールブラシ コーワ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ(KOWA) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,022~ ¥929~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,428~ ¥1,298~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥714~ ¥649~ ミニフラップホイル ニューレジストン 税込¥3,628~ ¥3,298~ フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ フェルトバフ ハードタイプ NSK(ナカニシ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 卓上グラインダ用 切削盤用 GC NORITAKE(ノリタケ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 超硬カッターΦ3mm軸クロスカット10本セット ST-TOOLS 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 税込¥2,528~ ¥2,298~ (5) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨軸付ブラシ筒型・筆型・エンド型ブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります ホイールブラシ・平型ブラシ 筒型・筆型・エンド型ブラシ カップ型ブラシ 傘型ブラシ スパイラル型ブラシ ネジリブラシ ベベル型ブラシ フラワー型ブラシ ホイールブラシ(電動機械取付用) 特殊ブラシ ブラシセット 軸付ブラシ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品