[配管工事用] 6.35mm軸ホールソーセット

[配管工事用] 6.35mm軸ホールソーセット エスコ [配管工事用] 6.35mm軸ホールソーセット エスコ [配管工事用] 6.35mm軸ホールソーセット エスコ

刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!。
切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!。
インパクトドライバーで使用できます。

用途
ステンレス:~2mm
鉄:~5mm
木材、塩ビ、非鉄金属、軽天等
配管工事用セット
付属品折畳み式カッター セット内容インパクト軸付バイメタルホールソー、22mm×1個(EA823LX-222)、25mm×1個(EA823LX-225)、32mm×1個(EA823LX-232)、38mm×1個(EA823LX-238)、六角レンチ×1 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 有効長(mm)44 アズワン品番65-2230-60 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4") 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64626748 EA823LX-270
オープン
11,600
12,760 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする