2.0-6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)

2.0-6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用) エスコ 2.0-6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用) エスコ

用途木工、樹脂 材質合金鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0~6.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64628279 EA824DL-4
オープン
3,030
3,333 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする