0.5mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)

0.5mm ダイヤモンドやすり(小径穴用) エスコ 0.5mm ダイヤモンドやすり(小径穴用) エスコ

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です

仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.50) 粒度#400 全長(mm)50 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64629837 EA826VS-1
オープン
5,620
6,182 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする