150x2x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面)
仕様コーティング長:150mm(片面のみ)
形状平(2.0×0.15)
幅(mm)2
粒度#400(参考値)
厚さ(mm)0.15
全長(mm)150
適合材アルミ
アズワン品番64-2273-18
内容量1本
手研磨 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13