8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ 8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ 8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ

仕様サイズ(最大径×全長):8.3×34・10.4×34.5・、12.4×36・20.5×43mm、(各1本) 材質HSS(ハイス) 先端形状90° 全質量(g)約115 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64630388 EA827HA-10
オープン
11,700
12,870 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする