エスコ エスコの 切削工具 エスコの 面取り・バリ取り エスコの 面取りカッター 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・RUnaTECコート) 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・RUnaTECコート) 注文コード 64630686 注文コード 64630686 寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0 先端形状90° 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA827HE-120 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64630686 EA827HE-120 オープン ¥10,300 ¥10,300 ¥11,330 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 面取り・バリ取り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 税込¥5,498~ ¥4,998~ 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥6,488~ ¥5,898~ C面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具 税込¥9,348~ ¥8,498~ 三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具 税込¥4,068~ ¥3,698~ 三枚刃面取カッター90° プラス工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ C面取カッター90° プラス工具 税込¥6,928~ ¥6,298~ 三枚刃面取カッター90° プラス工具 税込¥3,078~ ¥2,798~ 三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ CAT’S EYE(CEF形) SUGINO 税込¥197,780 ¥179,800 CAT’S EYE(CEO形) SUGINO 税込¥197,780 ¥179,800 シングルローラ・スパロール(SR16M形) SUGINO 税込¥175,780 ¥159,800 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO 税込¥4,398~ ¥3,998~ (2) 偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ 税込¥105,578~ ¥95,980~ 裏面取りカッターRFS専用インサート ハーマンビルツ 税込¥62,678~ ¥56,980~ 裏座ぐりカッターRBU専用インサート ハーマンビルツ 税込¥47,278~ ¥42,980~ 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ 税込¥131,780~ ¥119,800~ 超硬NCスポッティングドリル145° グーリング 税込¥6,928~ ¥6,298~ 超硬NCスポッティングドリル60° グーリング 税込¥7,698~ ¥6,998~ 超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング 税込¥8,468~ ¥7,698~ カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリングジャパン 税込¥4,618~ ¥4,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具面取り・バリ取り面取りカッターカッター(カウンターシンク)球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク)) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります 1枚刃(カッター(カウンターシンク)) 3枚刃(カッター(カウンターシンク)) 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク)) シェアする マイページ 最近見た商品