エスコ エスコの 切削工具 エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃) エスコの ジグソーブレード 102mmx 6T ジグソーブレード(5枚) 102mmx 6T ジグソーブレード(5枚) 注文コード 64631413 注文コード 64631413 仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数6 適合材硬質木材 9.5-44.5 アズワン品番64-7940-66 入数5枚 内容量1パック(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA854LA-6A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64631413 EA854LA-6A オープン ¥2,460 ¥2,460 ¥2,706 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジグソー刃ブレードセット 京セラ 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ バッチリバンドソー刃 880mm 18P 5本入 レッキス用 トライアルコーポレーション 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ レシプロブレードBIBlue マキタ 税込¥2,748~ ¥2,498~ H-Bi-Metalコイル ニコテック 税込¥38,478~ ¥34,980~ レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ タップ エムーゲ(EMUGE) 税込¥2,968~ ¥2,698~ WDヨウキリコウカンヨウ 大阪魂 税込¥5,302~ ¥4,820~ ザボリトシタアナヨウキリWD 大阪魂 税込¥2,020~ ¥1,836~ シタアナトザホリヨウキリ(モク 大阪魂 税込¥2,976 ¥2,705 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)ジグソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品