エスコ エスコの 切削工具 エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃) エスコの ジグソーブレード 10本組ジグソーブレード 10本組ジグソーブレード 注文コード 64631456 注文コード 64631456 セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下) 材質バイメタル、ハイカーボンスチール アズワン品番64-7940-69 内容量1組(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA854LA-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64631456 EA854LA-100 オープン ¥3,890 ¥3,890 ¥4,279 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジグソー刃ブレードセット 京セラ 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ バッチリバンドソー刃 880mm 18P 5本入 レッキス用 トライアルコーポレーション 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ レシプロブレードBIBlue マキタ 税込¥2,748~ ¥2,498~ H-Bi-Metalコイル ニコテック 税込¥38,478~ ¥34,980~ レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フェイスミルアーバH型 BBT40 BIG DAISHOWA 税込¥17,578~ ¥15,980~ フェイスミルアーバA型 BT30 BIG DAISHOWA 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ プルボルト BIG DAISHOWA 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ フェイスミルアーバA型 BBT30 BIG DAISHOWA 税込¥15,378 ¥13,980 フルカットミルFCM型インサート ACM300F ステンレス鋼用 ARG BIG DAISHOWA 税込¥14,278 ¥12,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)ジグソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品