エスコ エスコの 切削工具 エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃) エスコの ジグソーブレード 133mmx10T ジグソーブレード(5枚) 133mmx10T ジグソーブレード(5枚) 注文コード 仕様取付部厚み:1.3mm 材質バイメタル 全長(mm)133.4 山数10 適合材木材:6~50厚、鉄:3.2~13厚、軟金属:3.2~25厚 アズワン品番64-2273-49 入数5枚 内容量1パック(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA854LB-3A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64631465 EA854LB-3A オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バンドソー(コイルフレックス) ニコテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ (2) 充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ 谷口工業 税込¥4,618~ ¥4,198~ セーバーソーブレード 木工用 モトユキ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ セーバーソーブレード 木工用 モトユキ 税込¥4,398~ ¥3,998~ セーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイス トライアルコーポレーション 税込¥3,298~ ¥2,998~ セーバーソー ハヤギレ 木材用 5本入 ダイヤテック(DIATECH) 税込¥2,528~ ¥2,298~ セーバーソー ハヤギレ 木材用 50本入 ダイヤテック(DIATECH) 税込¥19,778~ ¥17,980~ セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入 ダイヤテック(DIATECH) 税込¥1,978~ ¥1,798~ セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入 ダイヤテック(DIATECH) 税込¥19,778~ ¥17,980~ セーバーソー ハヤギレ 解体用 50本入 ダイヤテック(DIATECH) 税込¥21,978~ ¥19,980~ セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入 ダイヤテック(DIATECH) 税込¥2,198~ ¥1,998~ エアソーブレード SIGNET(シグネット) 税込¥1,538 ¥1,398 セイバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ハンマードリル用チャック防塵キャップ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 簡易型チャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ラバーコレット BIG DAISHOWA 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)ジグソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品