エスコ エスコの 縫製用品 エスコの 裁縫道具/裁縫用品 エスコの ハサミ/カッター 110mm にぎり鋏 110mm にぎり鋏 注文コード 64635489 全長(mm)110 刃長(mm)38 材質(刃)ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上) アズワン品番64-2277-06 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA916HD-16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64635489 EA916HD-16 オープン ¥1,380 ¥1,380 ¥1,518 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK オーム電機 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ チャコ チャコペルファイン Clover(クロバー) 税込¥945 ¥859 バスケットへ YOU TIME コンパクトソーイングセット YOU TIME 税込¥604 ¥549 バスケットへ 和裁電化こて タキイ電器 税込¥42,878~ ¥38,980~ 検針用テストピース カードタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造 税込¥3,298 ¥2,998 検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造 税込¥2,088 ¥1,898 検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造 税込¥8,248 ¥7,498 検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ 鉄球 日本金属探知機製造 税込¥8,248 ¥7,498 テープ DARIN 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クリアビーズ 創&遊 税込¥2,748 ¥2,498 UV-LEDレジン 空の雫 PADICO 税込¥1,318~ ¥1,198~ UV-LEDコーティングレジン 星の雫[グロス]500g PADICO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ クラッチモーター プーリー付 ISM 税込¥29,678~ ¥26,980~ (3) キルター フジックス(縫製用品) 税込¥1,395~ ¥1,268~ (1) ヘアゴム 金具無し 黒 バルク 1箱 5000個入 VC工業 税込¥54,998 ¥49,998 バスケットへ アイロンビーズ うすピンク 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ アイロンビーズ こげ茶 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ アイロンビーズ そら色 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ アイロンビーズ クリーム 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫道具/裁縫用品ハサミ/カッター握りハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ 握りハサミ クラフト/手芸ハサミ カッター/ローリングカッター シェアする マイページ 最近見た商品