エスコ エスコの 清掃用品 エスコの 掃除用具 エスコの 粘着クリーナー 160x295mm ロールクリーナー(カーペット用/替テープ付) 160x295mm ロールクリーナー(カーペット用/替テープ付) 注文コード 64636679 用途カーペット用 仕様テープサイズ:160(W)mm×80周巻 材質シャフト:アルミ、ハンドル・ケース:ポリプロピレン 全長(mm)295 内容量1個 特価 本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA922B-115D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64636679 EA922B-115D オープン ¥2,930 ¥2,930 ¥3,223 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミセスロール カーペット カッター付き ハンディタイプ 積水マテリアル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 激落ちくん ちょい掃除切れてる粘着クリーナー6P 激落ちくん 税込¥1,099 ¥999 カーペットクリーナー 粘着王 LIFE-DO PLUS 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 螺旋カット 粘着ローラー160mm幅X90巻周 つばさ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 粘着クリーナー ニトムズ 税込¥439~ ¥399~ 粘着クリーナー用スペアテープ 川西工業 税込¥164 ¥149 バスケットへ マジックウィンドウモップ エピオス 税込¥648 ¥589 バスケットへ 4in1ワイパー エピオス 税込¥879 ¥799 バスケットへ 便座クリーナー用SC-450RI-B SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 便座クリーナー用SC-450RI-W SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥2,198~ ¥1,998~ ダークカラーぞうきん 中村 税込¥768~ ¥698~ ほうきちりとりセット ホワイト SC-ZX-0057 幅255×奥行210×高さ75 CRECOTE 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 税込¥428~ ¥389~ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 使い捨てバス用スポンジ洗剤付15個入 オカザキ 税込¥362 ¥329 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥659 ¥599 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具粘着クリーナー粘着クリーナー本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります 粘着クリーナー本体 粘着クリーナー用テープ 粘着クリーナー用収納ケース シェアする マイページ 最近見た商品